三桂製作所
SUSダクト用カップキット
LDC1525
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合
適用できるサントラ:LD1525
注文コード
74752460
品番
LDC1525
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
適合
適用できるサントラ:LD1525
H
145
質量(kg/個)
0.6
材質
SUS304
B
246
L
68
h
13
b
255.4
板厚(mm)
1.2
環境
RoHS10物質対応
特性
非防水
表面仕上げ
BA