三桂製作所
SUSダクト用ストップエンド
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合
適用できるサントラ:LD1525
注文コード
74752478
品番
LDED1525
参考基準価格(税別)
¥11,640
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
適合
適用できるサントラ:LD1525
H
150
h
143
質量(kg/個)
300
材質
SUS304
W
246.6
板厚(mm)
1.2
穴数
4
環境
RoHS10物質対応
特性
非防水
表面仕上げ
BA
寸法W
240.6