曜日別特売
LDR1015/55 SUSダクト用レジューサ 三桂製作所 74752530

LDR1015/55 SUSダクト用レジューサ 三桂製作所 74752530
LDR1015/55 SUSダクト用レジューサ 三桂製作所 74752530

SUSダクト用レジューサLDR1015/55

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品はW・H・hなど14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
W
146.6
H
100
h
43
注文コード
74752530
品番
LDR1015/55
参考基準価格(税別)¥8,880販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598
サイズ
大サイズ:LD1015(適用できるサントラ)、小サイズ:LD55(適用できるサントラ)
W
146.6
H
100
h
43
質量(kg/個)
200
材質
SUS304
環境
RoHS10物質対応
特性
非防水
表面仕上げ
BA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする