曜日別特売
LDR710/77 SUSダクト用レジューサ 三桂製作所 74752609

LDR710/77 SUSダクト用レジューサ 三桂製作所 74752609
LDR710/77 SUSダクト用レジューサ 三桂製作所 74752609

SUSダクト用レジューサ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品はW・H・hなど14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
W
96.6
H
-
h
68
注文コード
74752609
品番
LDR710/77
参考基準価格(税別)¥4,240販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698
サイズ
大サイズ:LD710(適用できるサントラ)、小サイズ:LD77(適用できるサントラ)
W
96.6
H
-
h
68
質量(kg/個)
120
材質
SUS304
環境
RoHS10物質対応
特性
非防水
表面仕上げ
BA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする