三桂製作所
SUSダクトケーブルリテーナ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合
適用できるサントラ:LD1010
適用できるサントラ:LD55
適用できるサントラ:LD77
適用できるサントラ:LD710
適用できるサントラ:LD1010
適用できるサントラ:LD1015
適用できるサントラ:LD1020
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74752627
品番
LDRT1010
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合
適用できるサントラ:LD1010
A
70
B
92
質量(kg/個)
20
材質
SUS304
板厚(mm)
1.2
環境
RoHS10物質対応
特性
非防水
表面仕上げ
BA