曜日別特売
LDRT1020 SUSダクトケーブルリテーナ 三桂製作所 74752645

LDRT1020 SUSダクトケーブルリテーナ 三桂製作所 74752645
LDRT1020 SUSダクトケーブルリテーナ 三桂製作所 74752645

SUSダクトケーブルリテーナLDRT1020

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
適合適用できるサントラ:LD1020
内容量1個注文コード74752645品番LDRT1020
参考基準価格(税別)¥3,320販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898
適合
適用できるサントラ:LD1020
A
170
B
192
質量(kg/個)
44
材質
SUS304
板厚(mm)
1.2
環境
RoHS10物質対応
特性
非防水
表面仕上げ
BA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする