曜日別特売
N2BP G2013 サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所 74756066

サンフレキROBO用コネクタN2BP G2013

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は質量・温度範囲など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
24
温度範囲(℃)
-20~90
注文コード
74756066
品番
N2BP G2013
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529
L1
12
L2
28
Φd
15.1
D
29
L3
3.6
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
34.4
接続ねじ
【ΦS1】20.4、【呼び】Pg13.5
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】14
寸法B(Φmm)
34.4
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
24
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA66
色調
黒色、ライトグレー
特性
耐油、耐振動(緩み止め付)
接続対象
【サンフレキROBO】NS20/NP20/NF20/NRS20/NRF20/NFX20
IP等級
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする