2210 長袖ツナギ服 AGRADE 74761517

2210 長袖ツナギ服 AGRADE 74761517
2210 長袖ツナギ服 AGRADE 74761517

長袖ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色サンドベージュ
サイズ5L
ウエスト(cm)118
内容量1着注文コード74761517品番2210
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

ストレッチ性に優れた日本製の生地を採用(伸長率19%)暑い夏を乗り切るため薄めの生地なのは
もちろん、脇下にはメッシュを、背中にはベンチレーションを配置。ストレッチ性もあり、快適に着用が可能!
パンツのポケットはクイックポケット仕様で使い勝手が良く、さらに2重ポケットになっているので落としたく
ないものはマジックテープ付きのポケットへ収納も可能!
4色展開のバイカラーで多種多様な企業様で着用でき、見た目にもスタイリッシュに仕上げた。

用途
夏用、過酷な夏場のワークシーンを快適にするサマーモデル
色
サンドベージュ
サイズ
5L
身長(cm)
190-195
股下(cm)
86
ウエスト(cm)
118
背丈(cm)
58
肩幅(cm)
54.5
袖丈(cm)
67.5
バスト(cm)
130
素材
ポリエステル80% / 綿20%
目付(g/m)
150
注意
※掲載画像の色彩は実際の商品と多少異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする