曜日別特売

三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード74761779品番150DS5M640
参考基準価格(税別)¥10,590販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。\n\n
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。\n\n
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。\n\n
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。\n\n
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。\n\n
ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。

材質クロロプレンゴム歯数128タイプダブルベルト幅(mm)15歯形S5Mベルトピッチ周長(mm)640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする