曜日別特売

三ツ星ベルト メガトルクG2P タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード74764299品番600MTS14M1288G2P
参考基準価格(税別)¥96,440販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

カーボン心線を採用することにより、ベルトの伸びを抑制し高負荷伝動を可能にしました。\n\n
特殊配合ゴムを使用することで、メガトルクGタイミングベルトに比べ約1.9倍の伝動容量を実現しました。\n\n
ベルト幅を狭く設計できます。\n\n
耐摩耗低摩擦処理歯布を採用し、高負荷時の耐久性も向上させています。\n\n
高伝動容量\n・新規素材を心線に採用することにより、ベルトの伸びを抑制し、高負荷伝動を可能にしました。\n\n
ジャンピングトルク特性\n・カーボン心線を採用することにより、高いジャンピングトルク性能を実現しました。\n\n
低騒音\n・特殊素材のゴムの採用と、高伝動容量による幅狭化によって同使用条件で12~16%ダウンを実現しました。

材質高硬度合成ゴム歯数92タイプ標準ベルト幅(mm)60歯形MTS14Mベルトピッチ周長(mm)1288
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする