曜日別特売

三ツ星ベルト メガトルクU タイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード74783007品番150MTS8M1280U
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

スーパートルクUタイミングベルトに比べ、伝達能力に優れています。\n\n
ベルト、プーリの幅狭化、コンパクト設計が可能です。\n\n
大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)\n\n
標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。\n\n
従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。

材質ポリウレタン歯数160タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形MTS8Mベルトピッチ周長(mm)1280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする