曜日別特売
400MTS14M3360 三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 74788257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

400MTS14M3360 三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 74788257
400MTS14M3360 三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 74788257
400MTS14M3360 三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 74788257

三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム)

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
ベルト幅(mm)40
ベルトピッチ周長(mm)3360
歯数240
内容量1個注文コード74788257品番400MTS14M3360
参考基準価格(税別)¥105,440販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

スーパートルクGタイミングベルトに比べ、伝達能力に優れています。
・ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。
プーリの幅狭化、コンパクト設計が可能です。
大きな伝動容量がえられます。
スーパートルクタイミングプーリをそのままご使用いただけます。

歯数
240
ベルト幅(mm)
40
ベルトピッチ周長(mm)
3360
材質
高硬度合成ゴム
タイプ
標準
歯形
MTS14M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする