曜日別特売
D203-E-POWER 三ツ星ベルト e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ 三ツ星ベルト 74790619

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D203-E-POWER 三ツ星ベルト e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ 三ツ星ベルト 74790619
D203-E-POWER 三ツ星ベルト e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ 三ツ星ベルト 74790619
D203-E-POWER 三ツ星ベルト e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ 三ツ星ベルト 74790619

三ツ星ベルト e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量
1個
ベルト長さ(mm)
5156
注文コード
74790619
品番
D203-E-POWER
参考基準価格(税別)¥79,890販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。
急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。
従来のプーリが使用できます。

形状
D
ベルト呼び長さ
203
ベルト長さ(mm)
5156
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする