曜日別特売
P1-20N-JIS 三ツ星ベルト マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 74797531

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P1-20N-JIS 三ツ星ベルト マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 74797531
P1-20N-JIS 三ツ星ベルト マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 74797531
P1-20N-JIS 三ツ星ベルト マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 74797531
P1-20N-JIS 三ツ星ベルト マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 74797531
P1-20N-JIS 三ツ星ベルト マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 74797531
P1-20N-JIS 三ツ星ベルト マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 74797531
P1-20N-JIS 三ツ星ベルト マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 74797531
P1-20N-JIS 三ツ星ベルト マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 74797531
P1-20N-JIS 三ツ星ベルト マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 74797531

三ツ星ベルト マックスターウェッジプーリ用ブッシング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は形状・軸穴径など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
形状
P1
軸穴径(mm)
20
注文コード
74797531
品番
P1-20N-JIS
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

マックスターウェッジプーリ
・マックスターウェッジベルトをより効果的にご使用いただくために、ブッシングシステムを採用してプーリの標準化を行ないました。
・ボルトの締めつけで軸への取りつけ取りはずしが簡単にできます。
軸への取りつけ、取りはずしが簡単
・ボルトの締めつけで簡単にプーリの軸への取りつけができます。
・取りはずしも簡単に行なえ、工数の低減が図れます。
軸および軸穴への損傷がありません
・軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。
軸穴加工が不要です
・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。
・軸穴加工工数、加工精度検査、加工のための輸送などの手間が省け、工数低減、納期短縮に役立ちます
回転体の心出しが簡単
・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
プーリなどの重量軽減が図れます
・軸穴と比較して、ボス幅が小さく設計できますので、プーリ重量の軽減ができます。
・鋳造の場合もボス部の肉厚の減少により材質の均一化が図れます。

形状
P1
サイズ
ボルト:M 8×25
軸穴径(mm)
20
寸法L(mm)
49.2
概略質量(kg)
0.57
タイプ
タイプ1
寸法S(mm)
5.5
寸法X(mm)
33.3
寸法T(mm)
38.9
寸法W(mm)
10
ボルト数
3
寸法Y(mm)
5.6
寸法R(mm)
5.6
寸法U(mm)
10.3
寸法V(mm)
61.9
H(mm)
76.2
小径D(Φmm)
47.132
大径D(Φmm)
49.213
キー寸法(mm)
6×6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする