曜日別特売
Q1-20N-JIS 三ツ星ベルト マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 74797549

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Q1-20N-JIS 三ツ星ベルト マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 74797549
Q1-20N-JIS 三ツ星ベルト マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 74797549
Q1-20N-JIS 三ツ星ベルト マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 74797549
Q1-20N-JIS 三ツ星ベルト マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 74797549
Q1-20N-JIS 三ツ星ベルト マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 74797549
Q1-20N-JIS 三ツ星ベルト マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 74797549
Q1-20N-JIS 三ツ星ベルト マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 74797549
Q1-20N-JIS 三ツ星ベルト マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 74797549
Q1-20N-JIS 三ツ星ベルト マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 74797549

三ツ星ベルト マックスターウェッジプーリ用ブッシング

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
この商品は形状・軸穴径など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
形状
Q1
軸穴径(mm)
20
注文コード
74797549
品番
Q1-20N-JIS
参考基準価格(税別)¥12,350販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

マックスターウェッジプーリ
・マックスターウェッジベルトをより効果的にご使用いただくために、ブッシングシステムを採用してプーリの標準化を行ないました。
・ボルトの締めつけで軸への取りつけ取りはずしが簡単にできます。
軸への取りつけ、取りはずしが簡単
・ボルトの締めつけで簡単にプーリの軸への取りつけができます。
・取りはずしも簡単に行なえ、工数の低減が図れます。
軸および軸穴への損傷がありません
・軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。
軸穴加工が不要です
・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。
・軸穴加工工数、加工精度検査、加工のための輸送などの手間が省け、工数低減、納期短縮に役立ちます
回転体の心出しが簡単
・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
プーリなどの重量軽減が図れます
・軸穴と比較して、ボス幅が小さく設計できますので、プーリ重量の軽減ができます。
・鋳造の場合もボス部の肉厚の減少により材質の均一化が図れます。

形状
Q1
サイズ
ボルト:M10×35
軸穴径(mm)
20
寸法L(mm)
63.5
概略質量(kg)
1.6
タイプ
タイプ1
寸法S(mm)
7
寸法X(mm)
44.4
寸法T(mm)
50
寸法W(mm)
12
ボルト数
3
寸法Y(mm)
5.6
寸法R(mm)
5.6
寸法U(mm)
13.5
寸法V(mm)
85.7
H(mm)
104.8
小径D(Φmm)
70.25
大径D(Φmm)
73.025
キー寸法(mm)
6×6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする