TEKNOS
TEKNOSの 冷房用品
TEKNOSの 小型扇風機
TEKNOSの 壁掛け扇風機
壁扇風機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74817237
品番
KI-W489R
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
40cm壁掛けフルリモコン扇風機(ビックサイズ) KI-W488W
用途
通常よりも大きな40cm羽で、より遠くまで涼しい風を送ります。
色
ホワイト
消費電力(W)
48/48(50Hz/60Hz)
本体寸法(mm)
(約):W430×D400×H490
本体質量(kg)
(約):2.9
機能
その他:リズム風、おやすみ風
風量
3段階切り替え
タイマー
7.5時間切りタイマー
首振り
左右
リモコン
あり
取扱説明書:
(1.86MB)
注意
※使用前に必ず取説書をご確認ください。