曜日別特売
#S06-53(441448) 26 銀狼王牙 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817280

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#S06-53(441448) 26 銀狼王牙 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817280
#S06-53(441448) 26 銀狼王牙 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817280
#S06-53(441448) 26 銀狼王牙 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817280
#S06-53(441448) 26 銀狼王牙 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817280
#S06-53(441448) 26 銀狼王牙 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817280
#S06-53(441448) 26 銀狼王牙 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817280

26 銀狼王牙

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
この商品は錘負荷など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
錘負荷(号)
1-2
注文コード
74817280
品番
#S06-53(441448)
販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

超細身×高弾性カーボンが創造する次世代チヌフカセ竿。
超細身肉厚ブランクと高弾性カーボンが融合した「パワースリムブランク」を纏い、劇的な進化を遂げた新生”銀狼王牙”。
高弾性カーボン「トレカ(R)M46X」を採用し、ダイワのロッドテクノロジーで成形することで生み出された細身肉厚ブランクは、シャープな振り調子と風の抵抗を大幅に軽減するシルエットにより、軽快な操作性を実現している。
さらに、エリア・フィールドに合わせて選べる2つの調子をラインナップ。
胴調子コンセプト「S」は元竿まで美しく曲がり込み、チヌを手玉に取るようにあしらいながら1匹1匹とのやり取りを楽しむことが可能。
先調子コンセプト「F」はフッキングレスポンスに優れ、やり取り時の魚のコントロール性も高く、磯場・深場の攻略に適したバランスを備える。
魚を掛けてからは、ローテーパー設計との相乗効果により、リールシート上部までしなやかに曲がり込み、ブランク本来のポテンシャルを最大限に引き出す。
超細身化により風の抵抗が大幅に軽減され、強風下での操作性も向上。遠投時でもブレのないキャストが可能で、遠投の機会が多いチヌフカセ釣りでは大きなアドバンテージとなる。
リヤグリップは肘に沿いやすい形状を追求し、片手でのやり取りでも滑りにくいデザインを採用。
磯場で圧倒的な存在感を放つ、隣の磯からでも一目でわかるホワイト&シルバーのカラーリングも魅力のひとつだ。

全長(m)
5.3
元径(mm)
14
仕舞(cm)
116
錘負荷(号)
1-2
標準自重(g)
188
継数(本)
5
先径(mm)
0.7
適合ハリス(号)
【ナイロン】0.6-2
カーボン含有率(%)
99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする