曜日別特売
#P-Tune 90・E(551871) 26 銀影競技スペシャル Type-S DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817359

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#P-Tune 90・E(551871) 26 銀影競技スペシャル Type-S DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817359
#P-Tune 90・E(551871) 26 銀影競技スペシャル Type-S DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817359
#P-Tune 90・E(551871) 26 銀影競技スペシャル Type-S DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817359
#P-Tune 90・E(551871) 26 銀影競技スペシャル Type-S DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817359
#P-Tune 90・E(551871) 26 銀影競技スペシャル Type-S DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817359
#P-Tune 90・E(551871) 26 銀影競技スペシャル Type-S DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817359

26 銀影競技スペシャル Type-S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)9
内容量1個注文コード74817359品番#P-Tune 90・E(551871)
販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
¥469,800

「R」と「P」の新基軸。現代のトーナメントシーンを席巻する、新生スペシャルTYPE S。
数々のトーナメントで実績を積み続ける「TYPE S」の最高峰モデルに「R-TUNE90」と「P-TUNE90」の2アイテムがラインナップ。「R-TUNE90」は、前作をベースによりシャープ&ソフトに設計し、超繊細且つ圧倒的なテンション管理能力を実現。1.1mmの極細チューブラー穂先による緻密なゼロテンション前後のコントロール性能に加え、オトリへの負荷も大幅に軽減。長良川、馬瀬川、中津川、狩野川、秋川といった変化のある河川やハイプレッシャー河川の攻略に最適。「P-TUNE90」は、スペシャルの機能と競技TYPE SのXHのパワーを融合。1.3mmのチューブラー穂先と柔軟且つ強靭な曲がりで、サイズの大きいオトリの管理能力、引き抜き時のパワーが飛躍的に向上。長良川、九頭竜川、和良川、益田川、那珂川といった水量が多く、水流変化に富んだ河川攻略に最適。
標準穂先のしなやかなチューブラー穂先に加え、小型対応や管理泳がせ、オモリ泳がせなどに効果を発揮するメガトップR替穂先を標準付属。更に付属のパワータイプカーボンチューブラー替穂先を装着すれば、20cm短くなり、ワンランク上のパワーロッドへと変化。加えて付属の#2のパワータイプ替穂持ちを装着すれば、30cm短くなり、「A」のような滑らかな横方向への引き性能を備えたロッドへと変化。穂持ち2本×穂先3本が生み出す6パターンが、パワー&フィネス、そして全長変化を実現する新生スペシャルTYPE S。

適合
水中糸:【ナイロン】0.125~0.7号、【メタルライン】0.03~0.25号
全長(m)
9
元径(mm)
23.5
錘負荷(号)
0~4、【替穂】0~6/0~2
先径(mm)
1.3、【替穂】1.8/0.7
継数(本)
7
仕舞(cm)
153
標準自重(g)
216

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする