曜日別特売
#T85(612244) 26 銀影競技スペシャル ショートリミテッド DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817368

#T85(612244) 26 銀影競技スペシャル ショートリミテッド DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817368
#T85(612244) 26 銀影競技スペシャル ショートリミテッド DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817368
#T85(612244) 26 銀影競技スペシャル ショートリミテッド DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817368
#T85(612244) 26 銀影競技スペシャル ショートリミテッド DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817368
#T85(612244) 26 銀影競技スペシャル ショートリミテッド DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817368

26 銀影競技スペシャル ショートリミテッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74817368
品番
#T85(612244)
販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
¥459,800

全知全能、85、80、75を一竿で実現。元上2本×穂先3本=6本の鮎竿に変貌する、ショートリミテッドの最高峰モデル。
状況に合わせた最適カスタムが可能なオールラウンダー
ダイワ鮎竿の基本となるT調子(先調子)ロッドの最高峰モデルがショートリミテッドに登場。
狙った流れの筋を的確にトレースすることに優れ、意のままにオトリを操作しながら、掛けたら強靭なバットパワーで速攻抜きを決める攻撃的な友釣りを演出する。
比較的、石の大きな河川を得意としながら、45度前後の縦竿での繊細なテンションコントロールで引き、泳がせを微調整できる操作性も兼ね備える。
また、7本継長節設計とVコブシ設計の同時採用で、スムーズな曲がりを演出し、操作時の突っ張り感やノサれやすさを排除、タメ性能が飛躍的に向上した。
ショートロッドにありがちな硬く曲がらないイメージを払拭。更に2本の標準替穂先と1本の標準替元上を使い分けると、より繊細な状況、85・80・75の3種類の全長設定など、あらゆるフィールドへの対応に最適なカスタムが可能となった。
・#6ショートタイプ替元上で、50cm短く、更に軽くスピードアップ
標準の#6元上と組み替えることで、調子を大きく変えることなく、50cmのショート化を実現。更に軽さや操作性が向上し、強風対策やスピード重視のシーンに大きく貢献する。
・#1&2メガトップRスイッチパーツシステムで、50cm短く、更に強くハイレスポンス
穂先と穂持ち(#1と#2)を引き抜き、長い#1&2を1節入れることで50cmのショート化を実現。パワーがワンランクアップし、感度や操作性も向上する。

適合
水中糸:【ナイロン】0.125~0.8号、【メタルライン】0.02~0.25号
全長(m)
8.5
元径(mm)
23.2
継数(本)
7
仕舞(cm)
153
錘負荷(号)
0~5、【替穂】0~2/0~6
先径(mm)
1.5、【替穂】0.7/0.8
標準自重(g)
200

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする