曜日別特売
#H90・E(551826) 26 銀影競技メガトルク DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#H90・E(551826) 26 銀影競技メガトルク DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817395
#H90・E(551826) 26 銀影競技メガトルク DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817395
#H90・E(551826) 26 銀影競技メガトルク DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817395
#H90・E(551826) 26 銀影競技メガトルク DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817395
#H90・E(551826) 26 銀影競技メガトルク DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817395
#H90・E(551826) 26 銀影競技メガトルク DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817395
#H90・E(551826) 26 銀影競技メガトルク DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817395

26 銀影競技メガトルク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)9
錘負荷(号)0~10、【替穂】0~14/0~5
内容量1個注文コード74817395品番#H90・E(551826)
販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
¥339,800

7本継の長節設計により、強靭な粘りと繊細な引き性能にさらに磨きをかけた瀬釣り王道モデル"8代目メガトルク"
瀬釣り、大鮎用胴調子のメガトルクが一新。新たに7本継の長節設計を採用することで、前作以上にスムーズに竿全体が曲がりこむ調子となり、抜群の引き性能とタメ性能を獲得した"8代目メガトルク"。
今回はアイテム構成を見直し4種がラインナップ。歴代メガトルク史上最も引きやすく強い「急瀬抜90」。前作には無かった、より軽快な瀬釣りと風対策等にベストマッチな「急瀬抜85」。前作より長いレングスで掛ければ強靭なタメ性能で24~27cmクラスを手返し良く引き抜くパワーを発揮する「急瀬抜H90」。パワーを連想させない程の軽量感ながら、圧倒的パワーで大鮎・尺鮎を流心から引きずり出す「急瀬抜XH90」。ノサれず1歩も下らずに獲る獰猛さに加え、Aに迫るほどの繊細な引き性能であらゆるシーンに対応する、パワーオールラウンダーが誕生した。
・機能
特殊撥水処理/直結メタカラマン/新触感パワーグリップ/銘板付下栓/元竿口金処理/
・付属
ニット竿袋/パワータイプカーボンチューブラー標準替穂先(-20cm)/メガトップR標準替穂先/パワータイプ標準替穂持ち(-30cm)
※本穂先はカーボンチューブラー
※専用設計の別売り替穂先を設定:SMT(スーパーメタルトップ)

適合
水中糸:【ナイロン】0.175~1.2号、【メタルライン】0.07~0.4号
全長(m)
9
元径(mm)
24.1
仕舞(cm)
153
錘負荷(号)
0~10、【替穂】0~14/0~5
継数(本)
7
先径(mm)
1.9、【替穂】2.1/1.1
標準自重(g)
248

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする