曜日別特売
#XH85・E(551918) 26 銀影エアA DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#XH85・E(551918) 26 銀影エアA DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817447
#XH85・E(551918) 26 銀影エアA DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817447
#XH85・E(551918) 26 銀影エアA DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817447
#XH85・E(551918) 26 銀影エアA DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817447
#XH85・E(551918) 26 銀影エアA DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817447

26 銀影エアA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)8.5
錘負荷(号)0-6
内容量1個注文コード74817447品番#XH85・E(551918)
販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

「V-JOINTα」初搭載で、軽さ・感度・操作性・パワーを高次元で備え、快適で滑らかな引き釣りをハイレベルに適応する軽量胴調子「A」
数々のトーナメントシーンでの実績が物語るその高いポテンシャルを誇る軽量胴調子「A」。
銀影競技Aをベースに、新たに「V-JOINTα」を搭載することで、引き性能やタメ性能といった基本性能が向上。小石底のフラットな瀬で広範囲且つ自在にオトリを動かしていく操作性にさらに磨きをかけた。
また、A調子の弱点であった引き抜き時の水切れを向上させるべく、リフト力を高めるチューニングを施したことで、これまで以上のリフト力を発揮。掛けてからの素早い取り込みや大型鮎への対応力を大幅に向上させた。
A調子本来の軽量感が際立つテクニカル、オールシーズン使い込めるH、盛期の大型鮎や急瀬にも対応するXHといった要望に応える豊富なバリエーションも魅力。胴調子でありながらもオールラウンドにフィールドを制する一竿。
・機能
特殊撥水処理/セーフティーフックタイプメタカラマン/銘板付下栓/元竿口金処理
・付属
ニット竿袋
※本穂先はカーボンチューブラー
※専用設計の別売替穂先を設定:SMT(スーパーメタルトップ)

適合
水中糸:【ナイロン】0.15-0.6号、【メタルライン】0.03-0.25号
全長(m)
8.5
元径(mm)
23.9
錘負荷(号)
0-6
先径(mm)
1.8
グリップタイプ
新触感グリップ
継数(本)
8
仕舞(cm)
143
標準自重(g)
208
カーボン含有率(%)
99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする