※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード74817456品番#XH90・E(551925)
「V-JOINTα」初搭載で、軽さ・感度・操作性・パワーを高次元で備え、快適で滑らかな引き釣りをハイレベルに適応する軽量胴調子「A」
数々のトーナメントシーンでの実績が物語るその高いポテンシャルを誇る軽量胴調子「A」。
銀影競技Aをベースに、新たに「V-JOINTα」を搭載することで、引き性能やタメ性能といった基本性能が向上。小石底のフラットな瀬で広範囲且つ自在にオトリを動かしていく操作性にさらに磨きをかけた。
また、A調子の弱点であった引き抜き時の水切れを向上させるべく、リフト力を高めるチューニングを施したことで、これまで以上のリフト力を発揮。掛けてからの素早い取り込みや大型鮎への対応力を大幅に向上させた。
A調子本来の軽量感が際立つテクニカル、オールシーズン使い込めるH、盛期の大型鮎や急瀬にも対応するXHといった要望に応える豊富なバリエーションも魅力。胴調子でありながらもオールラウンドにフィールドを制する一竿。
・機能
特殊撥水処理/セーフティーフックタイプメタカラマン/銘板付下栓/元竿口金処理
・付属
ニット竿袋
※本穂先はカーボンチューブラー
※専用設計の別売替穂先を設定:SMT(スーパーメタルトップ)