曜日別特売
#MT XH90(568091) 26 アバンサー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817490

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#MT XH90(568091) 26 アバンサー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817490
#MT XH90(568091) 26 アバンサー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817490
#MT XH90(568091) 26 アバンサー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817490

26 アバンサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)9
内容量1個注文コード74817490品番#MT XH90(568091)
販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
¥91,980

基本性能に磨きがかかった価格破壊の革命竿”にショートオールラウンダー「T 75」とシリーズ最強パワーの「MT XH90/85」が追加。
更なる軽量化を実現した価格破壊の革命児「アバンサー」。フィールドを問わず幅広く使えるオールラウンド先調子モデルの”T”に、オモリを駆使した瀬釣りや25cmオーバーの良型を狙うのに最適なパワータイプ胴調子モデルの”MT”を展開。新たに、支流攻略や風対策に最適な「T 75」と、尺鮎をも捻じ伏せるパワーの「MT XH90」と「MT XH85」をラインナップ。「T 75」は、ノンマルチで軽快且つ、小河川や支流を中心に幅広く使えるオールラウンド先調子モデル。「MT XH90」と「MT XH85」は、25cmオーバーから尺クラスの大鮎を狙うのに最適なパワータイプ胴調子モデル。スタンダードなノンマルチタイプに加え、1本で2通りの長さが使えるマルチタイプの全14アイテムのワイドバリエーションで、釣法やフィールドに合わせて最適なセレクトが可能。パワータイプカーボンチューブラー標準替穂先(-20cm)を標準装備したことで、瀬釣り、更なる大型にも幅広く対応。価格以上のスペックで、初心者から上級者まで、鮎釣りを存分に楽しめる一竿。
・直結メタカラマン
・新触感グリップ
・マルチ対応固着防止システム(マルチモデルのみ)
・元竿口金処理(マルチモデルは元上)
・パワータイプカーボンチューブラー標準替穂先(-20cm)
※本穂先はカーボンチューブラー

適合
水中糸:【ナイロン】0.2~1.5号、【メタルライン】0.1~0.4号
全長(m)
9
元径(mm)
27.1
継数(本)
8
仕舞(cm)
141
錘負荷(号)
0~8、【替穂】0~10
先径(mm)
2.1、【替穂】2.2
標準自重(g)
317

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする