#0.6-530(276568) 26 鱗海アートレータ SHIMANO(シマノ) 74818330

#0.6-530(276568) 26 鱗海アートレータ SHIMANO(シマノ) 74818330
#0.6-530(276568) 26 鱗海アートレータ SHIMANO(シマノ) 74818330
#0.6-530(276568) 26 鱗海アートレータ SHIMANO(シマノ) 74818330
#0.6-530(276568) 26 鱗海アートレータ SHIMANO(シマノ) 74818330
#0.6-530(276568) 26 鱗海アートレータ SHIMANO(シマノ) 74818330
#0.6-530(276568) 26 鱗海アートレータ SHIMANO(シマノ) 74818330
#0.6-530(276568) 26 鱗海アートレータ SHIMANO(シマノ) 74818330
#0.6-530(276568) 26 鱗海アートレータ SHIMANO(シマノ) 74818330

26 鱗海アートレータ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)5.3
錘負荷(号)1-2
仕舞(cm)114.7
自重(g)170
内容量1個注文コード74818330品番#0.6-530(276568)
販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

限界の先で、真の強さが目を覚ます。
勝ちたい。その一心で、アングラーは竿を握る。「鱗海アートレータ」は、そんな情熱に応えるためのコンペティションモデルとして生まれた。ウキを放つ瞬間の鋭さ、ラインを操る繊細な感覚、そして魚とのファイトで揺るがぬ安定感。全ては、勝負の一瞬に集中するために。シマノ独自のスパイラルXコアと高弾性カーボンが融合し、軽さと剛性、しなやかさの中に秘めた力強さを高次元で両立。ファイティングサポートグリップは、片腕でも揺るがぬファイト性能を発揮し、極限の緊張感の中でもアングラーを裏切らない。この一本に込めたのは、技術だけではない。黒鯛に懸ける情熱、競技会での勝利への執念、そして挑戦するための信頼感。全ては、過去の己を超えるために。

全長(m)
5.3
自重(g)
170
仕舞(cm)
114.7
錘負荷(号)
1-2
適合ハリス(号)
0.6-1.5
方式
【継ぎ】振出
位置
【リールシート】392mm
継数(本)
5
先径(mm)
0.8
カーボン含有率(%)
99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする