#MH525(274571) 26 翔 石鯛 SHIMANO(シマノ) 74818400

#MH525(274571) 26 翔 石鯛 SHIMANO(シマノ) 74818400
#MH525(274571) 26 翔 石鯛 SHIMANO(シマノ) 74818400
#MH525(274571) 26 翔 石鯛 SHIMANO(シマノ) 74818400
#MH525(274571) 26 翔 石鯛 SHIMANO(シマノ) 74818400
#MH525(274571) 26 翔 石鯛 SHIMANO(シマノ) 74818400
#MH525(274571) 26 翔 石鯛 SHIMANO(シマノ) 74818400

26 翔 石鯛

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)5.25
内容量1個注文コード74818400品番#MH525(274571)
販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

石鯛を素直に走らせ、獲る。軽快な振り感と頼れるパワー。
ツケエの違和感を極力無くし、石鯛を素直に走らせ、獲るためには正確な仕掛け投入、的確な底取り感度、アタリを待つ際の穂先ブレの抑制、石鯛に主導権を取られないパワーなどロッドには数々のことが求められる。
翔 石鯛では、それら「素直に走らせ、獲る」ためにロッドとして要求されるブランクスの軽量化、穂先・穂持ちのモーメント低減、パワフルなバットパワーを徹底追求。ブランクスには軽くて強い、ネジレ・つぶれを抑制する基本構造スパイラルXコアに強化構造ハイパワーXを搭載。キャスト精度の向上はもちろん、石鯛の口を貫くフッキング、パワーファイトにも余裕のブランクスパワーを発揮。また、振り軽く、底取り感度向上と穂先ブレの抑制のためにチタン製ガイドを穂先および穂持ちに採用。穂先の収束が早いため、意図したポイントに仕掛けをスーッと落ち着かせ違和感なく石鯛が走るための準備を整えることが可能。

全長(m)
5.25
自重(g)
680
仕舞(cm)
143
先径(mm)
2
カーボン含有率(%)
94.8
タイプ
【リールシート】DOWNLOCK
方式
【継ぎ】並継
位置
【リールシート】333mm
継数(本)
4
錘負荷(号)
25-35

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする