#S270M+(277305) 26 シーリアエクスチューン ウキサソイ SHIMANO(シマノ) 74818418

#S270M+(277305) 26 シーリアエクスチューン ウキサソイ SHIMANO(シマノ) 74818418
#S270M+(277305) 26 シーリアエクスチューン ウキサソイ SHIMANO(シマノ) 74818418
#S270M+(277305) 26 シーリアエクスチューン ウキサソイ SHIMANO(シマノ) 74818418
#S270M+(277305) 26 シーリアエクスチューン ウキサソイ SHIMANO(シマノ) 74818418
#S270M+(277305) 26 シーリアエクスチューン ウキサソイ SHIMANO(シマノ) 74818418
#S270M+(277305) 26 シーリアエクスチューン ウキサソイ SHIMANO(シマノ) 74818418
#S270M+(277305) 26 シーリアエクスチューン ウキサソイ SHIMANO(シマノ) 74818418

26 シーリアエクスチューン ウキサソイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)2.7
内容量1個注文コード74818418品番#S270M+(277305)
販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

誘って掛ける、攻めのスピニングモデル。
ウキを用いた誘い釣法の最適解を追求。コンセプトにしたのは軽量設計で長時間の手持ち操作でも疲労を軽減し、喰わせるための繊細な操作性。ティップ部はオレンジ塗装のカーボンソリッド タフテック∞が、アタリに対する手感度と目感度を両立。リールシートには段差レス構造のパーフェクションシートXTを採用し、握りやすく、操作性をアシストします。リールシート長は多様な操作・ファイトスタイルに対応するレングス設定。高強度ブランクスにはスパイラルXコア、ハイパワーXを採用し、青物との高負荷なやり取りにも粘り強く対応。ガイドセッティングは道糸の出し入れが激しい状況でもウキ止めが引っ掛からないトラブルレス性能を確保し、狙い通りに喰わせ、確実に獲る。釣れるという確信が、貴重な1尾との出会いを導きます。

全長(m)
2.7
位置
【リールシート】450mm
自重(g)
135
仕舞(cm)
96.1
適合ハリス(号)
2-8
方式
【継ぎ】並継
継数(本)
4
錘負荷(号)
0-6
先径(mm)
0.8
カーボン含有率(%)
98.3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする