#30-405(274786) 26 サーフゲイザー SHIMANO(シマノ) 74818461

#30-405(274786) 26 サーフゲイザー SHIMANO(シマノ) 74818461
#30-405(274786) 26 サーフゲイザー SHIMANO(シマノ) 74818461

26 サーフゲイザー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)4.05
錘負荷(号)25-35、【標準】30
内容量1個注文コード74818461品番#30-405(274786)
販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

爽快なキャストフィールで投げ釣りをもっと楽しく!
シーンやキャスターのレベルを問わずリリースポイントを幅広く持たせ、爽快なキャストフィールを追求した調子を採用。一方で、曲がり幅が大きいロッドの弱点を克服するためにネジレ・つぶれを抑制するシマノ独自の基本構造スパイラルX、強化構造ハイパワーXを搭載。キャストなどの瞬発的なロッド動作から大物とのファイトの際に掛かる高負荷な荷重に対しても頼れるブランクスパワーを発揮。また、キャスト時の方向性をアシストするキャスコングリップはグリップ性能に優れ、引手の力を効率的に動作に反映。手持ちに対応する標準レングスから置き竿に対応するロングレングスまで様々な使い方を想定し、リールシート長も再考。並継投竿のトラブルレス性能と幅広いユーザー・釣法を想定した仕様で投げ釣りにさらなる面白さを提案します。

全長(m)
4.05
位置
【リールシート】760mm
自重(g)
410
仕舞(cm)
142.4
錘負荷(号)
25-35、【標準】30
方式
【継ぎ】並継
継数(本)
3
先径(mm)
3
カーボン含有率(%)
99.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする