#85(274083) 26 リミテッドプロ エアロドライバー SHIMANO(シマノ) 74818488

#85(274083) 26 リミテッドプロ エアロドライバー SHIMANO(シマノ) 74818488
#85(274083) 26 リミテッドプロ エアロドライバー SHIMANO(シマノ) 74818488

26 リミテッドプロ エアロドライバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)8.5
仕舞(cm)136.5
元径(mm)22.9
内容量1個注文コード74818488品番#85(274083)
販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
¥469,800

軽量胴調子の頂点、極上の引きを!しなかやかに、軽やかに、意のままに入れ掛かる。
あらゆるテンションに対してオートマチック感覚で追従するスムーズな曲がり。テンションを利かせた釣りにてダイレクトな負荷を全身サスペンション。オトリが川底を這うように引ける。動きのある攻め釣りが得意だが、軽いので泳がせもOK。新たな入れ掛かりとエキサイティングな釣りに貢献。

適合
【オモリ】0-3 (0-1.5)号、【水中糸(ナイロン)】0.1-0.5号、【水中糸(メタル)】0.01-0.15号
全長(m)
8.5
表示
H2.5
自重(g)
187
元径(mm)
22.9
継数(本)
7
仕舞(cm)
136.5
先径(mm)
1.6 (0.7)
カーボン含有率(%)
99.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする