#90(274472) 26 スペシャル トラスティー SHIMANO(シマノ) 74818585

#90(274472) 26 スペシャル トラスティー SHIMANO(シマノ) 74818585
#90(274472) 26 スペシャル トラスティー SHIMANO(シマノ) 74818585

26 スペシャル トラスティー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)9
内容量1個注文コード74818585品番#90(274472)
販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
¥359,800

ついにスペシャルに初登場。超軟穂先の先調子トラスティー。高精度な引き釣りをもたらす。
「魔法の杖=マジカルスティック」2008年に誕生してから18年、ついにスペシャル初登場。超軟穂先チューブラーの魔力、オトリが勝手についてくる。自在に引きながらも、狙った場所でピタっと止めて誘える高精度。

適合
【オモリ】0-3号、【水中糸(ナイロン)】0.15-0.8号、【水中糸(メタル)】0.05-0.25号
全長(m)
9
表示
H2.75
自重(g)
220
元径(mm)
24.5
継数(本)
8
仕舞(cm)
136.5
先径(mm)
1.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする