#34-38(274403) 26 渓流テンカラ SHIMANO(シマノ) 74818698

#34-38(274403) 26 渓流テンカラ SHIMANO(シマノ) 74818698
#34-38(274403) 26 渓流テンカラ SHIMANO(シマノ) 74818698

26 渓流テンカラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74818698
品番
#34-38(274403)
販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

レベルライン対応テンカラロッド。
レベルラインやストレートラインがキャストしやすい6:4調子のスタンダード渓流テンカラロッド。40cmズームの採用によりロッド全長を3.4mと3.8mに変化させることで、様々な渓流に高次元に対応できる汎用性を持っています。新たに設計された細身ブランクスは竿先の軽量化やバット部の硬さを見直し、よりシャープなキャストフィールとファイト時のスムーズな取り込みが可能になりました。

全長(m)
3.8
ズーム
3.4-3.8m
自重(g)
82
元径(mm)
11
継数(本)
7
仕舞(cm)
70.6
先径(mm)
1.2
カーボン含有率(%)
98.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする