#64MH240(275035) 26 ミッドゲームBB SHIMANO(シマノ) 74818820

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#64MH240(275035) 26 ミッドゲームBB SHIMANO(シマノ) 74818820
#64MH240(275035) 26 ミッドゲームBB SHIMANO(シマノ) 74818820
#64MH240(275035) 26 ミッドゲームBB SHIMANO(シマノ) 74818820
#64MH240(275035) 26 ミッドゲームBB SHIMANO(シマノ) 74818820
#64MH240(275035) 26 ミッドゲームBB SHIMANO(シマノ) 74818820
#64MH240(275035) 26 ミッドゲームBB SHIMANO(シマノ) 74818820
#64MH240(275035) 26 ミッドゲームBB SHIMANO(シマノ) 74818820

26 ミッドゲームBB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74818820
品番
#64MH240(275035)
販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

BBの枠を超えた対応力と質感。MIDGAME BBは次のスタンダードへ。

用途
参考対象魚・釣種:マダイ/イサキ/ヒラメ/アジ/ワラサ/ライト落し込み/アマダイ/コマセ五目/夜イカ/ノマセ釣り(ライト泳がせ) etc.
タイプ
【リールシート】DOWNLOCK
全長(m)
2.4
位置
【リールシート】421mm
自重(g)
155
継数(本)
2
仕舞(cm)
123.5
錘負荷(号)
40-150
先径(mm)
1.4
カーボン含有率(%)
89.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする