※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SHIMANO(シマノ)
26 ミッドゲームBB
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74818890
品番
#82H190(275097)
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
BBの枠を超えた対応力と質感。MIDGAME BBは次のスタンダードへ。
用途
参考対象魚・釣種:アカムツ/クロムツ/オニカサゴ/ヤリイカ/根魚五目/アジ/タチウオ/夜イカ/ etc.
タイプ
【リールシート】DOWNLOCK
全長(m)
1.9
位置
【リールシート】421mm
自重(g)
149
継数(本)
2
仕舞(cm)
98.5
錘負荷(号)
50-200
先径(mm)
1.3
カーボン含有率(%)
88.1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800