#B235MH+(275325) 26 炎月リミテッド ヒトツテンヤ SHIMANO(シマノ) 74818935

#B235MH+(275325) 26 炎月リミテッド ヒトツテンヤ SHIMANO(シマノ) 74818935
#B235MH+(275325) 26 炎月リミテッド ヒトツテンヤ SHIMANO(シマノ) 74818935
#B235MH+(275325) 26 炎月リミテッド ヒトツテンヤ SHIMANO(シマノ) 74818935
#B235MH+(275325) 26 炎月リミテッド ヒトツテンヤ SHIMANO(シマノ) 74818935
#B235MH+(275325) 26 炎月リミテッド ヒトツテンヤ SHIMANO(シマノ) 74818935
#B235MH+(275325) 26 炎月リミテッド ヒトツテンヤ SHIMANO(シマノ) 74818935
#B235MH+(275325) 26 炎月リミテッド ヒトツテンヤ SHIMANO(シマノ) 74818935
#B235MH+(275325) 26 炎月リミテッド ヒトツテンヤ SHIMANO(シマノ) 74818935
#B235MH+(275325) 26 炎月リミテッド ヒトツテンヤ SHIMANO(シマノ) 74818935
#B235MH+(275325) 26 炎月リミテッド ヒトツテンヤ SHIMANO(シマノ) 74818935

26 炎月リミテッド ヒトツテンヤ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)2.35
錘負荷(号)2-18
仕舞(cm)120.6
自重(g)111
内容量1個注文コード74818935品番#B235MH+(275325)
販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

磨き抜かれた感度と操作性。妥協なきシマノロッドテクノロジーの融合。
シリーズ最高レベルまで高弾性化したメイン材料をスパイラルXコアとハイパワーXで締め上げ、さらなる細くて軽い高感度ブランクスを実現しました。穂先にはアイテムごとの性能を追求。しなやかで強度に優れたタフテック∞ (M/MH+、MH)と、高弾性化によりレスポンスに優れたハイレスポンスソリッド(MH+、H-F)を採用し、それらを特殊設計したエキサイトトップにより軽量高感度穂先が完成。穂先部とサイズダウンしたバットガイド(スピニングモデル)には軽量性に優れたXガイドを搭載しました。スピニングモデルのグリップには、グリップ性を高めるためにスライス形状になったカーボンシェルグリップと、リアには新形状のカーボンモノコックグリップを採用。またベイトモデルには、リールシート後方からリアグリップまで中空一体成型のフルカーボンモノコックを採用。中空・軽量・硬質を磨き上げた高感度グリップを追求しています。これらシマノロッドテクノロジーの融合から卓越した操作性と感度に有効な「真の軽さ」がさらに進化し、エリアごとに発展した多様な一つテンヤ釣法に威力を発揮します。

全長(m)
2.35
位置
【リールシート】368mm
自重(g)
111
仕舞(cm)
120.6
錘負荷(号)
2-18
タイプ
【リールシート】DOWNLOCK
方式
【継ぎ】並継
継数(本)
2
先径(mm)
0.8
カーボン含有率(%)
98.3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする