#SSS 175MS(276995) 25 ステファーノ攻 SHIMANO(シマノ) 74818987

#SSS 175MS(276995) 25 ステファーノ攻 SHIMANO(シマノ) 74818987
#SSS 175MS(276995) 25 ステファーノ攻 SHIMANO(シマノ) 74818987
#SSS 175MS(276995) 25 ステファーノ攻 SHIMANO(シマノ) 74818987
#SSS 175MS(276995) 25 ステファーノ攻 SHIMANO(シマノ) 74818987
#SSS 175MS(276995) 25 ステファーノ攻 SHIMANO(シマノ) 74818987
#SSS 175MS(276995) 25 ステファーノ攻 SHIMANO(シマノ) 74818987
#SSS 175MS(276995) 25 ステファーノ攻 SHIMANO(シマノ) 74818987
#SSS 175MS(276995) 25 ステファーノ攻 SHIMANO(シマノ) 74818987
#SSS 175MS(276995) 25 ステファーノ攻 SHIMANO(シマノ) 74818987

25 ステファーノ攻

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74818987
品番
#SSS 175MS(276995)
販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980

「攻」が目指すのは"究極の状況特化
カワハギ釣りの魅力、それは状況ごと、極論を言えば流し替えるたびに毎回異なる攻略パターンを探求してもしきれない点にある。カワハギのスピード・泳層・エサへの執着度・エサを追う距離・吸い込みの強弱など……考えるべきことを数えだせばキリがない。釣行ごとに攻略パターンが移り変わるカワハギシーンにおいて、状況特化の個性際立つロッドが求められるのは必然だろう。ステファーノ 攻は王道の万能調子だけでは補いきれない、個別のシチュエーションを徹底的に分析・解明し、設計をスタートさせたシリーズ。そのため、アイテムごとにブランクス設計・グリップ形状・穂先・リールシートなどの細部に至るまで、適材適所に数々のフィーチャーを厳選して搭載。アングラーの技術を最大限に引き出す状況特化のスペシャリストとして、現代カワハギシーンにおいて圧倒的な存在感を放つ。
そして2026年、金属系穂先”タフテックメタル”を搭載したSSS175-MSが登場しました。

タイプ
【リールシート】DOWNLOCK
全長(m)
1.75
位置
【リールシート】293mm
自重(g)
63
継数(本)
1
仕舞(cm)
175.1
錘負荷(号)
5-35
先径(mm)
1.1
カーボン含有率(%)
99.9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする