#91H170MS(272904) 25 サーベルマスターエクスチューン 攻 SHIMANO(シマノ) 74818996

#91H170MS(272904) 25 サーベルマスターエクスチューン 攻 SHIMANO(シマノ) 74818996
#91H170MS(272904) 25 サーベルマスターエクスチューン 攻 SHIMANO(シマノ) 74818996
#91H170MS(272904) 25 サーベルマスターエクスチューン 攻 SHIMANO(シマノ) 74818996
#91H170MS(272904) 25 サーベルマスターエクスチューン 攻 SHIMANO(シマノ) 74818996
#91H170MS(272904) 25 サーベルマスターエクスチューン 攻 SHIMANO(シマノ) 74818996
#91H170MS(272904) 25 サーベルマスターエクスチューン 攻 SHIMANO(シマノ) 74818996
#91H170MS(272904) 25 サーベルマスターエクスチューン 攻 SHIMANO(シマノ) 74818996
#91H170MS(272904) 25 サーベルマスターエクスチューン 攻 SHIMANO(シマノ) 74818996

25 サーベルマスターエクスチューン 攻

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74818996
品番
#91H170MS(272904)
販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980

紫電一閃。鎧を脱ぎ捨て放つ、釣り勝つための攻めの一振。
関西のトーナメントシーンや関東のバイブレーション釣法を改めて見つめなおした際に浮き出た疑問。それは果たして全ての釣り人が快適さを求めているのかということ。先行モデルと本製品とのコンセプトの違いは、快適性をとるか軽量性をとるかにある。快適性を求めた「サーベルマスターXTUNE テンヤ」と軽量性を求めた「サーベルマスターXTUNE 攻テンヤ」の決定的な違いはリールシートにある。
本製品は軽量性を追求した結果リールシートにマルチパーミングタッチCI4+を選択。このことにより、軽量な電動リールや手巻きリールとのマッチングでタックルのトータル重量を抑えることができ、より攻めたタチウオ釣りを可能とする。
そしてスパイラルXコアやハイパワーXといった基本的な構造設計は上位機種であるLIMITEDから引継ぎ、シャープな操作性は堅持。また、糸ガラミの発生しやすい穂先部には軽量でトラブルレスなXガイドを搭載し、タチウオとの真っ向勝負をサポート。
快適に釣りをすることだけが釣りにあらず。全てを投げうってでも、さらなる1尾を求めることもまた釣りである。ストイックに釣果を求める全アングラーに捧ぐ攻めの1本、それがサーベルマスターXTUNE 攻テンヤ。
そして2026年、金属系穂先”タフテックメタル”を搭載した91H170-MSが登場。

タイプ
【リールシート】DOWNLOCK
全長(m)
1.7
位置
【リールシート】410mm
自重(g)
-
継数(本)
1
仕舞(cm)
170
先径(mm)
1.1
テンヤ負荷(号)
30-60
カーボン含有率(%)
97.7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする