曜日別特売
#H-170・J(546013) 26 アナリスターキス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819021

#H-170・J(546013) 26 アナリスターキス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819021
#H-170・J(546013) 26 アナリスターキス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819021
#H-170・J(546013) 26 アナリスターキス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819021
#H-170・J(546013) 26 アナリスターキス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819021
#H-170・J(546013) 26 アナリスターキス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819021

26 アナリスターキス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)1.7
内容量1個注文コード74819021品番#H-170・J(546013)
販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

操作性を重視した、カーボンソリッド穂先採用の高感度キス専用竿
キス釣りに求められる、誘いや掛けのレスポンスを追求。穂先に超分散カーボンソリッドのメガトップを採用し、クラス最上級の手感度と持ち軽さを実現。新たにカーボンファイバー入りエアセンサーシートスリムを搭載し、軽量化と感度に磨きをかけた。様々な状況に対応可能な厳選調子をラインナップ。
M-175・J:食い込み性能・目感度と操作性の最適バランスを追求した、フィネスモデル
MH-165・J:意のままに操れる操作性と、瞬時にアワセるレスポンスを追求したテクニカルモデル
H-170・J:高精度でハイレスポンスな誘いを実現する、操作性を追求したハイレスポンスモデル

全長(m)
1.7
自重(g)
74
元径(mm)
9.4
仕舞(cm)
89
錘負荷(号)
10~35
継数(本)
2
先径(mm)
0.7
カーボン含有率(%)
93

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする