曜日別特売
#MH-170・J(545948) 26 アナリスターエギタコ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819039

#MH-170・J(545948) 26 アナリスターエギタコ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819039
#MH-170・J(545948) 26 アナリスターエギタコ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819039
#MH-170・J(545948) 26 アナリスターエギタコ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819039
#MH-170・J(545948) 26 アナリスターエギタコ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819039
#MH-170・J(545948) 26 アナリスターエギタコ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819039
#MH-170・J(545948) 26 アナリスターエギタコ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819039

26 アナリスターエギタコ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)1.7
内容量1個注文コード74819039品番#MH-170・J(545948)
販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

エギのボトムトレースに優れたしなやかなグラスソリッド採用。
エギタコ釣りに重要な、正確にエギを小突くボトムトレース能力と、フッキングパワーを追求。継部にV-ジョイントを採用することで、パワーロスを防ぎ、センターカット2ピースながら綺麗な曲がりを実現。ボトムトレース能力、操作性、フッキングパワーを備え、様々な状況に対応できるアイテムをラインナップ。

全長(m)
1.7
自重(g)
115
仕舞(cm)
90
錘負荷(号)
30~100
カーボン含有率(%)
73
元径(mm)
10.8
継数(本)
2
先径(mm)
1.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする