曜日別特売
#M-195・J(546020) 26 アナリスタービシアジ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819057

#M-195・J(546020) 26 アナリスタービシアジ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819057
#M-195・J(546020) 26 アナリスタービシアジ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819057
#M-195・J(546020) 26 アナリスタービシアジ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819057
#M-195・J(546020) 26 アナリスタービシアジ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819057
#M-195・J(546020) 26 アナリスタービシアジ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819057

26 アナリスタービシアジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)1.95
内容量1個注文コード74819057品番#M-195・J(546020)
販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

クッション性と操作性を両立した、細身肉厚軽量ビシアジ専用竿
穂先に高感度グラスソリッドを搭載し、食い込み性能と目感度を実現。本作はチューブラー部のグラス含有率をあえて高めることで、シリーズ最高クラスのクッション性を実現。リールシートにはカーボン樹脂製のエアセンサーシートスリムを搭載し、フィット感と感度に磨きをかけた。釣り人の好みに対応する厳選調子をラインナップ。
M-195・J:最高クラスのクッション性を実現し、バレを防ぐ、置き竿重視の5:5調子。
MH-160・J:精度の高いコマセワークと即掛けを可能とする、攻めの8:2調子。

全長(m)
1.95
自重(g)
155
仕舞(cm)
139
先径(mm)
1.6
カーボン含有率(%)
63
元径(mm)
10.4
継数(本)
2
錘負荷(号)
60~180

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする