曜日別特売
#235(546105) 26 ショットバイパー マダイリミテッド DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819100

#235(546105) 26 ショットバイパー マダイリミテッド DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819100
#235(546105) 26 ショットバイパー マダイリミテッド DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819100
#235(546105) 26 ショットバイパー マダイリミテッド DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819100
#235(546105) 26 ショットバイパー マダイリミテッド DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819100
#235(546105) 26 ショットバイパー マダイリミテッド DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819100
#235(546105) 26 ショットバイパー マダイリミテッド DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819100

26 ショットバイパー マダイリミテッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)2.35
内容量1個注文コード74819100品番#235(546105)
販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

ダイワコマセマダイ史上、最高クラスのクッション性とパワーを追求。
芯材には超高強度グラスソリッド「タフネスグラスソリッド」に、超高密度グラス「SVFグラス」を融合したソリッドパワースリム構造を採用したダイワコマセマダイ竿のフラッグシップモデル。通常のグラスソリッドでは不可能な軽量化とシャープな操作性を実現。
235:手持ち・置き竿の双方に対応可能な操作性重視のショートモデル
255:手持ち・置き竿の双方に対応可能なクッション性が魅力のオールラウンドモデル

全長(m)
2.35
自重(g)
310
仕舞(cm)
194
カーボン含有率(%)
38
元径(mm)
17.8
継数(本)
1
錘負荷(号)
40~100
先径(mm)
1.9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする