曜日別特売
#S/H-175(546044) 26 メタリアカットウフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819127

#S/H-175(546044) 26 メタリアカットウフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819127
#S/H-175(546044) 26 メタリアカットウフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819127
#S/H-175(546044) 26 メタリアカットウフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819127
#S/H-175(546044) 26 メタリアカットウフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819127
#S/H-175(546044) 26 メタリアカットウフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819127

26 メタリアカットウフグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)1.75
内容量1個注文コード74819127品番#S/H-175(546044)
販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

MT&AGSが微細なフグのアタリを逃さずキャッチ
全国のカットウフグを網羅する3アイテムをラインナップ。
メタルトップを搭載し、優れた感度を実現した軽量カットウフグ専用竿。穂先部には目感度と手感度双方に優れたメタルトップを採用。アイテムごとに長さやテーパーを最適化することで、状況や釣法に応じた使い分けを可能とした。更に、フィット感に優れたゼロシートキャビティトリガーを採用することで、軽さと感度に磨きをかけた。誘い時の肘当や、トラフグ等の大物が掛かった際の脇挟みにも最適な”ロングバット仕様”。

全長(m)
1.75
自重(g)
90
仕舞(cm)
92
錘負荷(号)
15~80
先径(mm)
0.7
元径(mm)
9.8
継数(本)
2
カーボン含有率(%)
89

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする