曜日別特売
#H-230SMT・J(618642) 26 紅牙テンヤゲームEX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819170

#H-230SMT・J(618642) 26 紅牙テンヤゲームEX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819170
#H-230SMT・J(618642) 26 紅牙テンヤゲームEX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819170
#H-230SMT・J(618642) 26 紅牙テンヤゲームEX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819170
#H-230SMT・J(618642) 26 紅牙テンヤゲームEX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819170
#H-230SMT・J(618642) 26 紅牙テンヤゲームEX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819170
#H-230SMT・J(618642) 26 紅牙テンヤゲームEX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819170

26 紅牙テンヤゲームEX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)2.3
内容量1個注文コード74819170品番#H-230SMT・J(618642)
販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

感度・操作性・パワー・クッション性など全てのバランスを高次元で実現し地域ごとの最適調子をラインナップした一つテンヤ真鯛専用竿の最高峰。
ブランクにはシリーズ初の超高密度高強度カーボンSVFコンパイルXナノプラスを採用。これを細身肉厚設計とすることで、更なる操作性と高感度化を実現するだけでなく、ファイト時の粘りが向上。魚の引きにスムーズに追従するだけでなく、タメているだけで自然に魚を浮かせるリフティングパワーを発揮する。また、ガイドには軽量・高剛性・トラブルレスのRタイプフレームと、薄肉・軽量のNリングを搭載した『AGS』を採用し、軽量化のみならず、高感度化と高い操作性に貢献。アイテムごとに理想の調子を追求し、穂先素材と継方式を変化させることでそれぞれのシチュエーションに最適化したアクションを実現した。
【#S/MH-236SMT・J】シリーズ史上最もしなやかなSMTを搭載。群を抜く食い込み性能と最高レベルの目感度、そして軽量なテンヤを自在に扱える操作性を備えた攻めのテクニカルモデル。
【#MH-232・J】穂先にダイワ独自の高弾性カーボンソリッド「メガトップR」搭載。軽量テンヤを自在に扱えるしなやかさがありながら、鋭敏手感度を実現。メガトップR特有の即応するレスポンスと持ち軽さによる操作性が魅力のオールラウンドモデル。
【#H-214・J】穂先にダイワ独自の高弾性カーボンソリッド「メガトップR」搭載。リアクション釣法に必要な、シャープな操作性と鋭敏手感度、フッキング性能にこだわって開発したパワーショートモデル。
【#H-230SMT・J】先鋭化を施したハイテーパーSMTを搭載。細かなアタリを目感度・手感度で瞬時に捉え、即掛けを可能とするバットパワーを備えた、パワー系オールラウンドモデル。

全長(m)
2.3
自重(g)
98
仕舞(cm)
163
錘負荷(号)
(テンヤ)3~20
先径(mm)
0.8
元径(mm)
10
継数(本)
2
カーボン含有率(%)
99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする