曜日別特売
#27-405・E(547638) 26 トーナメントプロキャスター AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819179

#27-405・E(547638) 26 トーナメントプロキャスター AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819179
#27-405・E(547638) 26 トーナメントプロキャスター AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819179
#27-405・E(547638) 26 トーナメントプロキャスター AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819179
#27-405・E(547638) 26 トーナメントプロキャスター AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819179
#27-405・E(547638) 26 トーナメントプロキャスター AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819179
#27-405・E(547638) 26 トーナメントプロキャスター AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819179

26 トーナメントプロキャスター AGS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
74819179
品番
#27-405・E(547638)
販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

新たなテクノロジーを纏った新生「赤竿」。”しなやか剛い”LM(ロングミドル)タイプの実釣トーナメントモデル。
新生トーナメント プロキャスターAGSは新たに「V-ジョイントα印篭」継ぎを搭載し、これまで以上に細身で粘り強い曲がりを実現することで実釣におけるキャスティングでの方向、距離のコントロール性を高めたLM(ロングミドル)タイプのトーナメントモデル。遠投競技ロッドで培った、遠投性能を上げるための肉厚設計と継部の曲がりのスムーズさ、より細身化を実現するため印篭継化。対してブランクは継部のV-ジョイントαに加え、ネジレに強くキャスターの力をよりスムーズにパワー伝達してくれるX45Xフルシールドを採用することで多様な実釣シチュエーションにおける幅広い使い勝手の良さを実現。手返しを重視した27号からパワーキャスターも満足の35号まで操作性、キャスターのパワーによって選べる5アイテム。ベーシックな405のレングスに加え、よりシャープな振り心地と持ち軽さを実現した30-385も選択可能。浜に映える深紅の”赤竿”が新たな浜の伝説を創造する。

全長(m)
4.05
継数(本)
3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする