曜日別特売
#M524・E(552021) 26 キングフォース 石鯛 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819231

#M524・E(552021) 26 キングフォース 石鯛 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819231
#M524・E(552021) 26 キングフォース 石鯛 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819231
#M524・E(552021) 26 キングフォース 石鯛 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819231
#M524・E(552021) 26 キングフォース 石鯛 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819231

26 キングフォース 石鯛

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)5.2
錘負荷(号)20~35
内容量1個注文コード74819231品番#M524・E(552021)
販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

本格石モノ釣りのためのハイスタンダードモデル。
石モノ(イシダイ・イシガキダイ)のための基本性能、実釣性能を追求したスタンダードモデル。エリア、メソッドに合わせて最適な仕様を選べる4アイテム。
【M524・E】食い込みの良さと機動性に優れたオールラウンドモデル
【MH504・E】手持ち、置き竿を兼ね備えた操作性重視のスタンダードモデル
【MH544・E】置き竿をメインとしたスタイルに最適なスタンダードモデル
【MH544E・E】遠投のための穂先の強さ、ガイド仕様を採用した遠投モデル

適合
【道糸(ナイロン)】10~20号
全長(m)
5.2
錘負荷(号)
20~35
自重(g)
未定
継数(本)
4
仕舞(cm)
未定
カーボン含有率(%)
未定

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする