曜日別特売
#12・J(547560) 26 兆(きざし) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819346

#12・J(547560) 26 兆(きざし) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819346
#12・J(547560) 26 兆(きざし) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819346
#12・J(547560) 26 兆(きざし) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819346
#12・J(547560) 26 兆(きざし) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819346
#12・J(547560) 26 兆(きざし) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819346

26 兆(きざし)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)3.6
内容量1個注文コード74819346品番#12・J(547560)
販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980

より上質な”釣趣(ツリアジ)”を愛しむへら師へ贈る硬式胴調子
静かな湖面で己を見つめ、1匹のへらぶなと対峙する…。新生「兆」が提案した「1秒でも長く楽しむ」というへらぶな釣りそのものを心の底から楽しむための新感覚の調子コンセプトは、改めて株理論設計という和竿由来の木地組を取り入れることで、「兆」独特の丸く大きく描く弧は残しながら、アイテムことに穂先から胴までのバランスを見直し、タメだけでなく、そこからスムーズに立ち上がる”弧から生まれるパワー”の効率化を図ることで硬式胴調子に求められる、管理釣り場から野釣りまでより幅広いフィールドで楽める懐の深さを手に入れた。趣ある釣趣(ツリアジ)に彩を添える意匠にもこだわり、朱の段塗部には日の光で微妙な輝きを放ち、和竿を彷彿とさせる透け漆風の竹地、その存在を主張する朱の握りなどを纏わせることで華やかな和のテイストとそれが使い込まれることで生まれる道具としての質感を表現。より上質な”釣趣(ツリアジ)”へと昇華した「兆」はまだ先にあるへらぶな釣りの魅力へと誘う。

全長(m)
3.6
自重(g)
90
元径(mm)
9
継数(本)
4
仕舞(cm)
98
先径(mm)
0.9
カーボン含有率(%)
88

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする