曜日別特売
#95M(552007) 26 遡 エアマスター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819398

#95M(552007) 26 遡 エアマスター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819398
#95M(552007) 26 遡 エアマスター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819398
#95M(552007) 26 遡 エアマスター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819398
#95M(552007) 26 遡 エアマスター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819398
#95M(552007) 26 遡 エアマスター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819398
#95M(552007) 26 遡 エアマスター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819398

26 遡 エアマスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)9.5
内容量1個注文コード74819398品番#95M(552007)
販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

トリプルトップと怒涛のパワーでクレバーな本流マスを制する。
遡シリーズ史上最高ともいえる程の、無尽蔵のタメ性能と粘り強さを実現。不利な体勢や下竿でもノサレにくく、バラシやライントラブルを激減させる。また、年々シビアになるフィールドに合わせ、3本の穂先を標準設定。河川、仕掛け、サイズに幅広く対応するチューブラー本穂先に、20cm短く感度と柔軟性に優れた細糸対応のSMT(P-3、P-6モデル)、そして急流や大型狙いに最適な20cm短く太いパワータイプカーボンチューブラーをセッティング。P-3モデルは大型ヤマメやサツキマス、ニジマスなどに最適で、P-6モデルはサクラマスやスーパーレインボー狙いに、P-10モデルはメータークラスのスーパーサーモンなどを仕留める最適な調子に仕上げている。

全長(m)
9.5
自重(g)
263
元径(mm)
25.7[替穂:0.7]
仕舞(cm)
127
適合ハリス(号)
【ハリス/替穂】0.2~1.2/0.25~1.2/0.15~1.2
継数(本)
9
先径(mm)
1.6[替穂:1.7]
カーボン含有率(%)
99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする