※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

背針移動ハナカン仕掛け SH-H フック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(号)4、【中ハリス】1.5号 サイズ(mm)【ハナカン】7.5 注文コード74820116 品番#7.5-1.5(977050)
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

見えやすいフックタイプマーキング サカサ針使用
フロロライン、快適ハナカンRとフックタイプの鮎サカサ針マーキングを使用。快適遊動背針R入り。

サイズ(号)4、【中ハリス】1.5号 全長(cm)35 サイズ(mm)【ハナカン】7.5 入数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする