※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣り針
背針移動ハナカン仕掛け SH-R メガネ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
3、【中ハリス】1号
サイズ(mm)
【ハナカン】6
注文コード
74820125
品番
#6.0-1.0(976947)
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
見えやすいワイド穴タイプマーキングサカサ針使用
フロロライン、快適ハナカンRとワイド穴タイプの鮎サカサ針マーキングを使用。快適遊動背針R入り。
サイズ(号)
3、【中ハリス】1号
全長(cm)
35
サイズ(mm)
【ハナカン】6
入数
2