※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#6.0-1.0(055997) 移動ハナカン仕掛け 皮打メガネ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74820168 #6.0-1.0(055997) 移動ハナカン仕掛け 皮打メガネ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74820168

移動ハナカン仕掛け 皮打メガネ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(号)2、【中ハリス】1号 サイズ(mm)【ハナカン】6 注文コード74820168 品番#6.0-1.0(055997)
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

簡単に皮打することができるサカサ針使用

サイズ(号)2、【中ハリス】1号 全長(cm)35 サイズ(mm)【ハナカン】6 入数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする