※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#5.5号(243950) 快適ハンドリングハナカン ゴールド DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74820326 #5.5号(243950) 快適ハンドリングハナカン ゴールド DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74820326

快適ハンドリングハナカン ゴールド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー 注文コード74820326 品番#5.5号(243950)
販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

オトリの操作性を向上させる丸型ハナカン
オトリの操作性の良さから最近のトーナメントシーンで主流となりつつある丸型ハナカン。
形状、線径をベストなバランスにすることで高レベルなオトリ操作性を実現。
丸型形状。
ワンタッチ式でありながらより丸型に近づけたいと考え、先端部までアールを付けたこだわりのバランス重視の形状。オトリが元気な時はもちろん、弱り始めてからその真価を発揮する。
ベストな線径。
細すぎると歪みやすく、太いと鮎にダメージが大きく通しにくい。
少し細めで十分な強度を有する高グレード素材を使用しやや細めの線径となるように仕上げた。
サイズは5.5mmから7.5mm。通年使用が可能。

その他【ハナカン】5.5mm イエロー 入数8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする