※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トライアン・アユ 完全仕掛け ナイロン水中糸4m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74820448 品番#0.25号(890137)
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

扱いやすいナイロン仕様完全セット
使い方解説書付き。
水中糸には扱いやすい「スペクトロン鮎」を使用。
全長は9.25m設定。長さ調節可能7.0〜9.5m。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする